ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305518D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 114 mm

Varastossa
€ 20.35 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.35/ yksikkö
Qty:
€ 20.35

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1"
Dia ulkopuolella.1"
Kevätnopeus403.1 paunaa / tuumaa
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus4.5 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305518D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 114 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa