ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305516D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 102 mm

Varastossa
€ 19.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.33/ yksikkö
Qty:
€ 19.33

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus4"
OsastotHeavy Duty
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus447.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305516D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa