ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305514D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 89 mm

Varastossa
€ 18.27 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.27/ yksikkö
Qty:
€ 18.27

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus3.5 "
Kevätnopeus514.5 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305514D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa