ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305512D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 76 mm

Varastossa
€ 17.21 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.21/ yksikkö
Qty:
€ 17.21

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus3"
Vavan koko1 / 2 "
Kevätnopeus612.7 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305512D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 76 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa