ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305508D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 51 mm

Varastossa
€ 15.67 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.67/ yksikkö
Qty:
€ 15.67

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"
eräISO D -jousi
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus2"
Kevätnopeus931.3 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305508D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 51 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa