ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305507D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 44 mm

Varastossa
€ 14.97 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.97/ yksikkö
Qty:
€ 14.97

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kevätnopeus1149.4 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Väripunainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus1.75 "
eräISO D -jousi
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305507D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 44 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa