ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305420D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 127 mm

Varastossa
€ 19.61 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.61/ yksikkö
Qty:
€ 19.61

Tuotteen tiedot:

Vavan koko3 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
eräISO D -jousi
Reikäkoko3 / 4 "
Kokonaispituus5"
Väripunainen
Kevätnopeus213 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305420D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 127 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa