ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305416D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 102 mm

Varastossa
€ 17.39 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.39/ yksikkö
Qty:
€ 17.39

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko3 / 4 "
Kokonaispituus4"
Kevätnopeus265.5 paunaa / tuumaa
Väripunainen
Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305416D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa