ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305414D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 89 mm

Varastossa
€ 16.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.13/ yksikkö
Qty:
€ 16.13

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko3 / 8 "
Väripunainen
Reikäkoko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus3.5 "
eräISO D -jousi
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus307.8 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305414D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa