ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305412D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 76 mm

Varastossa
€ 14.92 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.92/ yksikkö
Qty:
€ 14.92

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Vavan koko3 / 8 "
Kokonaispituus3"
eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kevätnopeus358.6 paunaa / tuumaa
Väripunainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305412D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 76 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa