ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305407D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 44 mm

Varastossa
€ 12.99 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.99/ yksikkö
Qty:
€ 12.99

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus1.75 "
OsastotHeavy Duty
Reikäkoko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kevätnopeus664.1 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305407D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 44 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa