ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305405D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 32 mm

Varastossa
€ 12.38 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.38/ yksikkö
Qty:
€ 12.38

Tuotteen tiedot:

Vavan koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus1.25 "
OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus978.1 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305405D Iso D -jousen raskaan käytön 19.05 mm x 32 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa