Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 305308D Iso D -suodatinjousi Heavy Duty 15.87mm x 51mm | AD6BPM 44V168

RAYMOND 305308D Iso D -jousen raskaan käytön 15.87 mm x 51 mm

Varastossa
Tuote: AD6BPM Malli: 305308DRistiviite: 44V168

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko5 / 8 "
Vavan koko11 / 32 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus2"
Kevätnopeus210.7 paunaa / tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 305104D Iso D -jousijousi Hd 9.52 mm x 25 mm - 10 kpl pakkaus | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 paunaa / tuumaa10€30.83
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 305105D Iso D -jousijousi Hd 9.52 mm x 32 mm - 10 kpl pakkaus | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 paunaa / tuumaa10€33.11
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 305106D Iso D -suodatinjousi Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 paunaa / tuumaa15€41.11
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 305107D Iso D -jousisarja Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 paunaa / tuumaa15€47.29
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 305110D Iso D -jousisarja Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 paunaa / tuumaa1€0.53
LIITTYVÄ JOUSIKIINNIKE 305112D Iso D -jousisarja Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 paunaa / tuumaa10€40.54
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 305148D Iso D -jousisarja Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 paunaa / tuumaa3€46.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 305308D Iso D -jousen raskaan käytön 15.87 mm x 51 mm
€0.45 / yksikkö