Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSEN RAYMOND 302610D ISO D -muottijousi ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886

RAYMOND 302610D ISO D -muottijousi ULD 31.75mm x 64mm

Varastossa
Tuote: AH9UXB Malli: 302610DRistiviite: 44U886

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriOliivinvihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus2.5 "
Kevätnopeus145.6 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin kevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)6.91
Laivan pituus (cm)3.68
Laivan leveys (cm)3.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DErittäin kevytOliivinvihreäJauhemaali3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 paunaa / tuumaa1€4.52
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302612D ISO D -jousisarja ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 paunaa / tuumaa1€12.47
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302614D ISO D -jousi ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 paunaa / tuumaa1€13.56
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302616D ISO D -jousijousi ULD 31.75 mm x 102 mm | AH9UXE 44U889 302616DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 paunaa / tuumaa3€34.27
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302618D ISO D -jousijousi ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 paunaa / tuumaa3€38.05
LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND 302620D ISO D Die Jousi ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 paunaa / tuumaa3€41.42
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302628D ISO D -jousijousi ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DErittäin kevytOliivinvihreäPuuteroitu1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 paunaa / tuumaa3€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 302610D ISO D -muottijousi ULD 31.75mm x 64mm
€0.76 / yksikkö