Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302508D Iso D -jousijalka 25mm x 51mm | AD6BBV 44U871

RAYMOND 302508D Iso D Die -jousi Uld 25mm x 51mm

Varastossa
Tuote: AD6BBV Malli: 302508DRistiviite: 44U871

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriOliivinvihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus2"
Kevätnopeus154.2 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin kevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302405D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 paunaa / tuumaa1€0.34
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302406D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 paunaa / tuumaa1€5.30
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302407D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 paunaa / tuumaa10€42.55
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302408D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 paunaa / tuumaa1€0.70
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302410D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 paunaa / tuumaa1€6.51
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 paunaa / tuumaa1€0.49
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 paunaa / tuumaa10€59.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 302508D Iso D Die -jousi Uld 25mm x 51mm
€0.50 / yksikkö