Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSISUUNTA 105422 Suuri jousi raskas 0.75 x 5-1 / 2 tuumaa | AD6AUW 44U710

RAYMOND 105422 Die Spring Heavy Duty 0.75 x 5-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6AUW Malli: 105422Ristiviite: 44U710

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujousi
VäriKulta
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunmaali
Reikäkoko0.75 "
Vavan koko3 / 8 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus5.5 "
Kevätnopeus178 paunaa / tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 105104 Joustava jousi raskas 0.375 x 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 paunaa / tuumaa10€25.69
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASSIKUU 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1 / 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 paunaa / tuumaa10€39.62
LIITÄNTÄVÄ JOUSISUUNTA 105107 Kierrejousi, raskaat, 0.375 x 1-3 / 4 tuumaa | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 paunaa / tuumaa10€54.10
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 105110 Kierrejousi raskaaseen käyttöön 0.375 x 2-1 / 2 tuumaa | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 paunaa / tuumaa1€0.67
LIITÄNTÄVÄ JOUSISUUNTA 105112 Kierrejousi raskaaseen käyttöön 0.375 x 3 tuumaa | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 paunaa / tuumaa1€6.96
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 105148 Kierrejousi raskas 0.375 x 12 tuumaa | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 paunaa / tuumaa1€28.11
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 105204 Suuri jousi raskaaseen käyttöön 0.5 x 1 tuumaa | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 paunaa / tuumaa1€4.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 105422 Die Spring Heavy Duty 0.75 x 5-1 / 2 tuumaa
€39.43 /pakkaus