Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020104000 Jousijousityökalu Vakio Teräs | AF6GUF 18AX55

RAYMOND 020104000 Jatkojousityökalu Vakioteräs

Varastossa
Tuote: AF6GUF Malli: 020104000Ristiviite: 18AX55

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma1"
LopputyyppiKoneen puolisilmukka
Kankaan hihan ulkohalkaisija.1.43 "
Suorittaa loppuunÖljy
Kuorma (paunaa)162.70
MateriaaliVakioteräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus7 7 / 32 "
Kevätnopeus87.66 paunaa / sis.
TyyppiHyödyllisyys
Lanka Dia.0.21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7320205020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevätnopeusTaipuma @ kuormaLopputyyppiLanka Dia.Suorittaa loppuunKuorma (paunaa)MateriaaliDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020112000 Jousijousityökalu Vakio Teräs | AF6GUH 18AX57 0201120000.91 paunaa / sis.2"Koneen puolisilmukka0.06 "Öljy3.32Vakioteräs0.73 "1€14.53
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020113000 Jousijousityökalu Vakio Teräs | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 paunaa / sis.1"Täydelliset kierresilmukat0.11 "Öljy92.42Vakioteräs0.63 "3€45.94
LIITTYVÄ KEVÄTRAYMOND 020039000 Jousijousityökalu Messinki Pk 12 | AF6GVP 18AX97 0200390007.8 paunaa / sis.0.15 "Täydelliset kierresilmukat0.04 "tavallinen2.61Messinki0.3 "12€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 020104000 Jatkojousityökalu Vakioteräs
€20.24 /pakkaus