Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020086000 Puristusjousi, keskiraskaat PK12 | AG9CTR 18AY04

RAYMOND 020086000 Puristusjousi, keskiraskaat PK12

Varastossa
Tuote: AG9CTR Malli: 020086000Ristiviite: 18AY04

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
VäriKulta
Pakattu pituus0.36 "
Taipuma @ kuorma0.16 "
LopputyyppiNeliö ja maa
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko15 / 32 "
Vavan koko13 / 64 "
Kuorma (paunaa)1.14
MateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Kokonaispituus25 / 32 "
Kevätnopeus7.30 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso
Lanka Dia.0.04 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)1
Laivan leveys (cm)2.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuorma (paunaa)VäriPakattu pituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Pkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 020121000 Puristusjousi Keskiraskaat | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Hopea0.814 "Vakioteräs11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 paunaa / tuumaa0.148 "1€22.94
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020114000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Hopea1.063 "Vakioteräs3 / 4 "1.75 "221.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€12.51
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020120000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Hopea0.59 "Vakioteräs1 5 / 16 "1.25 "120.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€13.99
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020067000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Hopea1.952 "Vakioteräs11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 paunaa / tuumaa0.105 "3€11.41
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020065000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Hopea1.01 "Vakioteräs7 / 8 "2"108.00 paunaa / tuumaa0.120 "6€31.79
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020048000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Hopea3"Vakioteräs7 / 8 "10 "3.40 paunaa / tuumaa0.08 "3€7.38
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020062000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Hopea1.148 "Vakioteräs1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 paunaa / tuumaa0.120 "6€28.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 020086000 Puristusjousi, keskiraskaat PK12
€14.50 /pakkaus