Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020056000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTN 18AY01

RAYMOND 020056000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6

Varastossa
Tuote: AG9CTN Malli: 020056000Ristiviite: 18AY01

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€26.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
VäriHopea
Pakattu pituus1.97 "
Taipuma @ kuorma2"
Lopputyyppitavallinen
Suorittaa loppuunÖljy
Reikäkoko15 / 64 "
Vavan koko5 / 64 "
Kuorma (paunaa)0.15
MateriaaliVakioteräs
Dia ulkopuolella.11 / 64 "
Kokonaispituus10 "
Kevätnopeus0.08 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso
Lanka Dia.0.014 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuorma (paunaa)VäriPakattu pituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Pkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 020121000 Puristusjousi Keskiraskaat | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Hopea0.814 "Vakioteräs11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 paunaa / tuumaa0.148 "1€22.94
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020114000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Hopea1.063 "Vakioteräs3 / 4 "1.75 "221.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€12.51
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020120000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Hopea0.59 "Vakioteräs1 5 / 16 "1.25 "120.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€13.99
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020067000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Hopea1.952 "Vakioteräs11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 paunaa / tuumaa0.105 "3€11.41
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020065000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Hopea1.01 "Vakioteräs7 / 8 "2"108.00 paunaa / tuumaa0.120 "6€31.79
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020048000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Hopea3"Vakioteräs7 / 8 "10 "3.40 paunaa / tuumaa0.08 "3€7.38
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020062000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Hopea1.148 "Vakioteräs1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 paunaa / tuumaa0.120 "6€28.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 020056000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6
€26.46 /pakkaus