ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 kuljetinhihna, kokonaispituus 21 jalkaa | AD2CTB 3MY79

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 kuljettimella toimiva hihna kokonaispituus 21 jalkaa

Tuote: AD2CTB Malli: SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25Ristiviite: 3MY79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,225.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva sängyn hihnakuljetin
Säädettävä korkeus26 1/2 - 34 1/2 tuumaa
LaakeritTiivistetty ja esivoiteltu
Sängyn syvyys4"
Sängyn pituus20 Ft.
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys22-1 / 2 tuumaa
Vyön nopeusKiinteä 60 FPM
VyötyyppiPVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)4
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
HP1/2
Jalat yksikköä kohti3
Kantavuus319 paunaa
Moottorityyppi1/2 hv, 115 / 208-230 VAC, yksivaiheinen
Kokonaispituus21ft.
VaiheYksi
Akselin dia.1-3 / 16 "
JalustatyyppiH
VaihtaaPäälle / Pois-kytkin
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 368.32
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituusHinta
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TS M25 kuljetinhihna, kokonaispituus 11 jalkaa | AD2CRQ 3MY69 SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TS M25335 paunaa11ft.€11,536.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 kuljettimella toimiva hihna kokonaispituus 21 jalkaa
€13,225.60 / yksikkö