ASHLAND CONVEYOR H15M25B10 Kuljetin H-teline Ld W 12 tuumaa H - 31 tuuma | AE6ZCZ 5W812

ASHLAND CONVEYOR H15M25B10 Kuljetin K Jalusta Ld L 12 tuumaa K - 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZCZ Malli: H15M25B10Ristiviite: 5W812

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin H-jalusta
Kehyksen välissä (tuumaa)10
Koko1500 lb
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeudensäätö19-1 / 2 - 31 tuumaa
Telineen leveys (tuumaa)12
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.44
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)eräHinta
ASHLAND CONVEYOR H15M25B13 Kuljetin H-jalusta W 15 tuumaa H 19 1 / 2-31 tuumaa | AC3VCB 2WJJ6 H15M25B1313Kuljetin H-teline€146.04
ASHLAND CONVEYOR H15M25B27 Kuljetin H-jalusta W 29 Tuumaa H 19 1 / 2-31 Tuumaa | AC3VCC 2WJJ7 H15M25B2727Kuljetin H-teline€134.35
ASHLAND CONVEYOR H15M25B31 Kuljetin H-jalusta W 33 Tuumaa H 19 1 / 2-31 Tuumaa | AC3VCD 2WJJ8 H15M25B3131Kuljetin H-teline€144.22
ASHLAND CONVEYOR H15M37B13 Kuljetin H-jalusta W 15 tuumaa H 31-43 tuumaa | AC3VCE 2WJJ9 H15M37B1313Kuljetin H-teline€144.97
ASHLAND KULJETIN H15M37B27 Kuljetin H-jalusta W 29 tuumaa K 31-43 tuumaa | AC3VCF 2WJK1 H15M37B2727Kuljetin H-teline€157.15
ASHLAND CONVEYOR H15M37B31 Kuljetin H-jalusta W 33 Tuumaa H 31-43 Tuumaa | AC3VCG 2WJK2 H15M37B3131Kuljetin H-teline€139.53
ASHLAND CONVEYOR H15M49B10 Kuljetin H-teline W 12 tuumaa H 43-31 tuumaa | AD4RDJ 42X892 H15M49B1010Kuljetin H-jalusta€180.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR H15M25B10 Kuljetin K Jalusta Ld L 12 tuumaa K - 31 tuumaa
€144.52 / yksikkö