ASHLAND CONVEYOR DT24S42T60 Kuljetinjalustajalusta 42 - 60in W 21 1/2in | AC3VDD 2WJN4

ASHLAND CONVEYOR DT24S42T60 kuljettimen jalustan teline 42 - 60 tuumaa leveys 21 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VDD Malli: DT24S42T60Ristiviite: 2WJN4

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinjalusta
Koko400 lb
rakentaminenJig hitsattu teräs
Korkeudensäätö42 - 60 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.48
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-tangon leveys (tuumaa) (21-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASHLAND CONVEYOR DT12S16T27 Kuljetinjalustan teline 16 - 27 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCV 2WJL5 DT12S16T27€139.37
ASHLAND CONVEYOR DT12S42T60 Kuljetinjalustan teline 42 - 60 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCW 2WJL6 DT12S42T60€167.40
ASHLAND CONVEYOR DT15S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCX 2WJL7 DT15S16T27€131.72
ASHLAND CONVEYOR DT15S25T43 Kuljetinjalustan jalusta 25 - 43 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCY 2WJL8 DT15S25T43€146.49
ASHLAND CONVEYOR DT15S42T60 -kuljetustelineen jalusta 42 - 60 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCZ 2WJL9 DT15S42T60€156.48
ASHLAND CONVEYOR DT18S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDA 2WJN1 DT18S16T27€143.82
ASHLAND CONVEYOR DT18S42T60 Kuljettimen jalustan jalusta 42 - 60 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDB 2WJN2 DT18S42T60€145.10

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT24S42T60 kuljettimen jalustan teline 42 - 60 tuumaa leveys 21 1/2 tuumaa
€192.11 / yksikkö