ASHLAND CONVEYOR DT24S16T27 Kuljetinjalustan teline 16 - 27 tuumaa W 21.5 tuumaa | AC3VDC 2WJN3

ASHLAND CONVEYOR DT24S16T27 kuljetinjalusta, 16 - 27 tuumaa leveys 21.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VDC Malli: DT24S16T27Ristiviite: 2WJN3

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinjalusta
Koko400 lb
rakentaminenJig hitsattu teräs
Korkeudensäätö16 - 27 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-tangon leveys (tuumaa) (21-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASHLAND CONVEYOR DT12S16T27 Kuljetinjalustan teline 16 - 27 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCV 2WJL5 DT12S16T27€139.37
ASHLAND CONVEYOR DT12S42T60 Kuljetinjalustan teline 42 - 60 tuumaa W9.5 tuumaa | AC3VCW 2WJL6 DT12S42T60€167.40
ASHLAND CONVEYOR DT15S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCX 2WJL7 DT15S16T27€131.72
ASHLAND CONVEYOR DT15S25T43 Kuljetinjalustan jalusta 25 - 43 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCY 2WJL8 DT15S25T43€146.49
ASHLAND CONVEYOR DT15S42T60 -kuljetustelineen jalusta 42 - 60 tuumaa W12.5 tuumaa | AC3VCZ 2WJL9 DT15S42T60€156.48
ASHLAND CONVEYOR DT18S16T27 -kuljetustelineen jalusta 16 - 27 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDA 2WJN1 DT18S16T27€143.82
ASHLAND CONVEYOR DT18S42T60 Kuljettimen jalustan jalusta 42 - 60 tuumaa W15.5 tuumaa | AC3VDB 2WJN2 DT18S42T60€145.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT24S16T27 kuljetinjalusta, 16 - 27 tuumaa leveys 21.5 tuumaa
€107.86 / yksikkö