Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9462SET Spherical Washer 21/32 Id X1 3/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEK 1JYH9

APPROVED VENDOR Z9462SET pallomainen aluslevy 21/32 Id X1 3/8 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEK Malli: Z9462SETRistiviite: 1JYH9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus11 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Miehen henkilötodistus21 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Säde1.75 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus5 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9462SET pallomainen aluslevy 21/32 Id X1 3/8 ulkohalkaisija, 2PK
€18.13 /pakkaus