Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z4316-CU Sidontatolpparistikko 13/64 X 1 tuuman pituus, 2PK | AA9ZGJ 1JYP9

APPROVED VENDOR Z4316-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 1 tuuman pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZGJ Malli: Z4316-CURistiviite: 1JYP9

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.13 / 32 "
Tynnyripään korkeus1 / 16 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue1"
Pään tyylisitoa
MateriaaliKupari
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z4316-CU sidontatolpparistikko, 13/64 x 1 tuuman pituus, 2PK
€40.14 /pakkaus