Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG360125018712 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/8 x 3/16 | AE6TNQ 5UY81

APPROVED VENDOR WWG360125018712 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/8 x 3/16

Varastossa
Tuote: AE6TNQ Malli: WWG360125018712Ristiviite: 5UY81

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1/8 x 3/16 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.003
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360125018712 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/8 x 3/16
€4.63 / yksikkö