Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-WKC-001 Woodruff Key 1/16X1/2 Inch Sae 1, 100PK | AA8WVH 1AME2

APPROVED VENDOR WWG-WKC-001 Woodruff Key 1/16X1/2 tuuman Sae 1, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8WVH Malli: WWG-WKC-001Ristiviite: 1AME2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus0.188 "
Avaimen koko1/16 x 1/2 "
Pituus0.5 "
Pituuden toleranssi+0.000 - -0.010 "
MateriaaliC-1035 teräs
Rockwellin kovuusB90
SAE-numero1
Vetolujuus72,000 PSI
TyyppiPuolikuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-001 Woodruff Key 1/16X1/2 tuuman Sae 1, 100PK
€17.12 /pakkaus