Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-BPS-209 sokka-hiusneula 0.148 tuumaa, 10PK | AA8ZQT 1BBF2

APPROVED VENDOR WWG-BPS-209 sokka-hiusneula, 0.148 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8ZQT Malli: WWG-BPS-209Ristiviite: 1BBF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.3/4 to 1-1/8"
Pituus3 5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.9 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-BPS-209 sokka-hiusneula, 0.148 tuumaa, 10PK
€21.95 /pakkaus