Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-BP-235 sokka-hiusneula 0.243 tuumaa, 10PK | AB3ZNV 1WFA7

APPROVED VENDOR WWG-BP-235 sokka hiusneula 0.243 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3ZNV Malli: WWG-BP-235Ristiviite: 1WFA7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.1-1/4 to 1-1/2"
Pituus5.125 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-BP-235 sokka hiusneula 0.243 tuumaa, 10PK
€61.62 /pakkaus