Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-046-0750-LZ Sokkatappi 3/64 tuumaa 3/4 tuumaa, 500PK | AE6NCZ 5UB98

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-LZ sokka, 3/64 tuumaa 3/4 tuumaa, 500PK

Varastossa
Tuote: AE6NCZ Malli: WWG-046-0750-LZRistiviite: 5UB98

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€17.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0750-LZ sokka, 3/64 tuumaa 3/4 tuumaa, 500PK
€17.82 /pakkaus