Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-046-0500-SZ Sokka Teräs 3/64 X 1/2 L, 100PK | AE6RMP 5UU54

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-SZ Sokka Teräs 3/64 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE6RMP Malli: WWG-046-0500-SZRistiviite: 5UU54

Hanki se huhtikuu 30, tiistai
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
€4.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 / 2 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-SZ Sokka Teräs 3/64 X 1/2 L, 100PK
€4.67 /pakkaus