Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Machine Screw Fillister 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9DKP 2CB18

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Koneen ruuvitäyttö 10-24 X 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DKP Malli: U51341.019.0062Ristiviite: 2CB18 / 127C83

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€14.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.313-0.292 "
Pään korkeus0.180 "0.156"
Head TypeTäyte
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Koneen ruuvitäyttö 10-24 X 5/8 L, 100PK
€14.79 /pakkaus