Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Stove Bolt Round 8-32X1 L, 100PK | AB9NAZ 2EA59

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Liesipultti pyöreä 8-32X1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NAZ Malli: U24210.016.0100Ristiviite: 2EA59 / 127F27

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.309 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypePyöreä
Reiän koko3/16
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.75
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0100 Liesipultti pyöreä 8-32X1 L, 100PK
€7.21 /pakkaus