Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07150.007.0050 Pistorasian ruuvipainike 10-24 X 1/2, 100PK | AB8UAW 29DL49

APPROVED VENDOR U07150.007.0050 Kannen ruuvipainike 10-24 X 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UAW Malli: U07150.007.0050Ristiviite: 29DL49

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Aseman koko3 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.007.0050 Kannen ruuvipainike 10-24 X 1/2, 100PK
€831.47 /pakkaus