Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Shoulder Screw 5/16-18 X 3 1/2 Length, 5PK | AA9BRC 1CB26

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Olkaruuvi 5/16-18 X 3 1/2 pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9BRC Malli: U07111.037.0350Cross Ref: 1CB26 / 163U25

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus3.5 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Olkaruuvi 5/16-18 X 3 1/2 pituus, 5PK
€19.95 /pakkaus