Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 45099 Kierretanko ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 3 jalkaa | AA2JPL 10L831

APPROVED VENDOR 45099 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2JPL Malli: 45099Ristiviite: 10L831
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
€211.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)96.27
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 45099 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/8-7 x 3 jalkaa
€211.71 / yksikkö