Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P14310 Clevis-nastainen päätön teräs 3/16 x 1 25/32 | AC9MJV 3HKR2

APPROVED VENDOR P14310 Clevis Pin Headless Steel 3/16 x 1 25/32

Varastossa
Tuote: AC9MJV Malli: P14310Ristiviite: 3HKR2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus1 25 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P14310 Clevis Pin Headless Steel 3/16 x 1 25/32
€12.77 / yksikkö