Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN MUTTERI90110F Neliömäinen mutteri 10-32 Koneruuvi, 100PK | AC3HAB 2TJ17

APPROVED VENDOR NUT90110F Neliömäinen mutteri 10-32 koneruuvi, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3HAB Malli: NUT90110FRistiviite: 2TJ17

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriKoneruuvi neliömutteri
Rockwellin kovuusC32 maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NUT90110F Neliömäinen mutteri 10-32 koneruuvi, 100PK
€5.53 /pakkaus