Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS620-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2, 100PK | AB9KJM 2DNR4

APPROVED VENDOR NAS620-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9KJM Malli: NAS620-C2Ristiviite: 2DNR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.0.089 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.149 "
Pakkauksen paino0.03
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.014 - 0.018 "
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AN960-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2 - pakkaus 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 - 0.042 "€28.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS620-C6 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #6 - 100 kpl | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 - 0.035 "€30.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NAS620-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2, 100PK
€8.74 /pakkaus