Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPB749 Bolt Carriage Chair 1/4-20 X 2 1/2, 5PK | AD7WKX 4GVC1

APPROVED VENDOR MPB749 Pulttivaunutuoli 1/4-20 X 2 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7WKX Malli: MPB749Ristiviite: 4GVC1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunkromi
Luokka5
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.125 "
Neliön leveys0.245 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB749 Pulttivaunutuoli 1/4-20 X 2 1/2, 5PK
€24.12 /pakkaus