Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MK571 Vaunupulttivalikoima Kromi 20 kokoa, 100 kpl | AD7WJD 4GUX5

APPROVED VENDOR MK571 vaunupulttivalikoima Kromi 20 kokoa, 100 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7WJD Malli: MK571Ristiviite: 4GUX5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunun pulttilajitelma
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunkromi
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä100
Kokojen lukumäärä20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.48
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MK571 vaunupulttivalikoima Kromi 20 kokoa, 100 kappaletta
€652.05 / yksikkö