Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.040.0006 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 6 mm, 50 PK | AB6ZZY 22TD78

APPROVED VENDOR M51010.040.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 6 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB6ZZY Malli: M51010.040.0006Ristiviite: 22TD78 / 42GM56

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla6mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0006 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 6 mm, 50 PK
€8.78 /pakkaus