Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01100.100.0001 Hex Nut Plain M10 X 1.50Mm, 100PK | AB8LEP 26KR53

APPROVED VENDOR M01100.100.0001 kuusiomutteri, sileä M10 x 1.50 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8LEP Malli: M01100.100.0001Ristiviite: 26KR53 / 42FT02

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.100.0001 kuusiomutteri, sileä M10 x 1.50 mm, 100PK
€16.92 /pakkaus