Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 70AD0202-EA-250 Niitti Universal 1/16 Halkaisija 1/8 L, 250PK | AF2KAY 6ULH2

APPROVED VENDOR 70AD0202-EA-250 Niitti Universal 1/16 Halkaisija 1/8 L, 250PK

Varastossa
Tuote: AF2KAY Malli: 70AD0202-EA-250Ristiviite: 6ULH2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko51
Pää Dia.0.125 "
Pään korkeus0.032 "
Head TypeUniversal
Reiän koko0.067 "
Niitti Dia.1 / 16 "
Niitin pituus1 / 8 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 70AD0202-EA-250 Niitti Universal 1/16 Halkaisija 1/8 L, 250PK
€18.51 /pakkaus