Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6RCZ7 Tee 3/8in punainen messinki | AF2CMF

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in punainen messinki

Varastossa
Tuote: AF2CMF Malli: 6RCZ7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEY6 Tee Punainen Messinki 1/8 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UGZ 1 AVAIN61 / 8 "€7.69
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEY8 Tee Punainen Messinki 1/4 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHA 1 AVAIN81 / 4 "€9.98
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VEZ1 Tee Punainen Messinki 3/8 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€11.71
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VEZ3 Tee Punainen Messinki 1/2 tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€12.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEZ5 Tee Punainen Messinki 3/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€18.24
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VEZ7 Tee Punainen messinki 1 tuuma 150 Psi luokka 125 | AB3UHE 1VEZ71"€38.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VEZ9 Tee Punainen Messinki 1 1/4 Tuumaa 150 Psi Luokka 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€54.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in punainen messinki
€12.52 / yksikkö