Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6KJ41 Risti 1-1 / 4 tuuman Npt tempervalurauta AE9LBQ

APPROVED VENDOR 6KJ41 Cross 1-1/4 tuuman Npt takorauta

Varastossa
Tuote: AE9LBQ Malli: 6KJ41

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TJH8 Cross 1/4innpt sinkitty takorauta | AD9LQV 4TJH8Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€31.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TJH9 Risti 3/8 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LQW 4TJH9Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "-€27.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ2 Risti 3/4 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LQY 4TJJ2Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ3 Risti 1 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LQZ 4TJJ3Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€80.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ4 Risti 1 1/4 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LRA 4TJJ4Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.25 "-€111.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ5 Risti 1 1/2 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LRB 4TJJ5Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.5 "-€145.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ6 Risti 2 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LRC 4TJJ6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F2"-€199.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ41 Cross 1-1/4 tuuman Npt takorauta
€32.22 / yksikkö