Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FY78 kartioaluslevy, 50PK | AE8WNA

APPROVED VENDOR 6FY78 kartiomainen aluslevy, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8WNA Malli: 6FY78

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.4mm
MateriaaliJousiteräs C 60
Dia ulkopuolella.14mm
Kokonaiskorkeus2mm
Rockwellin kovuusC43 - C50
Paksuus1.5mm
TyyppiEi sovitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY78 kartiomainen aluslevy, 50PK
€17.81 /pakkaus