Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6FY76 kartioaluslevy, 100PK | AE8WMY

APPROVED VENDOR 6FY76 kartiomainen aluslevy, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8WMY Malli: 6FY76

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen aluslaatta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM5
Sisällä Dia.5.3mm
MateriaaliJousiteräs C 60
Dia ulkopuolella.11mm
Kokonaiskorkeus1.55mm
Rockwellin kovuusC43 - C50
Paksuus1.2mm
TyyppiEi sovitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY76 kartiomainen aluslevy, 100PK
€23.63 /pakkaus