Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 612110-PG Hex Locknut 9/16-12 Grade 9, 50PK | AB4MZE 1ZDJ7

APPROVED VENDOR 612110-PG kuusiolukkomutteri 9/16-12, luokka 9, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4MZE Malli: 612110-PGRistiviite: 1ZDJ7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka9
Korkeus39 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC32-C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVoimakas
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 612110-PG kuusiolukkomutteri 9/16-12, luokka 9, 50PK
€86.94 /pakkaus