Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP8 kartiomainen pullo jauhettu suu 150 ml - pakkaus 12 | AE7HHL

APPROVED VENDOR 5YHP8 erlenmeyerpullo, jauhettu suu 150 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHL Malli: 5YHP8

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopullo suuhun
Koko150mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot25ml
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuhun suun koko 19/26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHN6 kartiomainen pullo jauhettu suu 10 ml - pakkaus 12 | AE7HHH 5YHN610mL5ml€66.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHN8 kartiomainen pullo jauhettu suu 25 ml - pakkaus 12 | AE7HHJ 5YHN825mL5ml€67.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP4 kartiomainen pullo jauhettu suu 100 ml - pakkaus 12 | AE7HHK 5YHP4100mL20ml€58.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHP9 kartiomainen pullo jauhettu suu 150 ml - pakkaus 12 | AE7HHM 5YHP9150mL25ml€97.78
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHR2 Kartiomainen pullohioma 250 ml - pakkaus 12 | AE7HHP 5YHR2250mL50ml€106.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR6 kartiomainen pullo jauhettu suu 500 ml - pakkaus 6 | AE7HHR 5YHR6500mL100ml€77.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHP8 erlenmeyerpullo, jauhettu suu 150 ml - 12 kpl pakkaus
€96.21 / yksikkö